Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ210220
Cod. Produttore
BIZ210220

Informazioni di prodotto

Guaina a spirale ideale per proteggere e organizzare i cavi, garantendo efficienza e ordine.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie alla flessibilità del materiale
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Materiale privo di alogeni per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione duratura dei cavi
  • Migliore gestione e ordine degli impianti elettrici
  • Conservazione ottimale dei cavi nel tempo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guaina a spirale trasparente con diametro di 19 mm e lunghezza di 10 metri, realizzata in materiale privo di alogeni. Progettata per offrire protezione e organizzazione dei cavi elettrici, garantisce resistenza e sicurezza negli impianti elettrici grazie alla sua composizione trasparente che facilita l’identificazione dei fili al suo interno. Ideale per applicazioni che richiedono materiali senza alogeni, combina funzionalità e qualità per un utilizzo duraturo e affidabile. Descrizione del produttore: Guaina a spirale Ø 19 mm, 10 m, trasparente, in polietilene, articolo perfetto per la protezione e la manutenzione dei cavi, consente di conservarli e mantenerli ordinati. Vantaggio: prodotto privo di alogeni.

Tipologia

Flessibile a spirale

senza alogeni

spessore della parete

1,2 mm

materiale

Plastica

diametro nominale

19 mm

trasparente

diametro del fascio

19 ... 19 mm

Serie

BIZ GAINES SPIRAL / ES

Produttore

Guaina a spirale 19 mm 10 m trasparente polietilene protezione cavi impianti elettrici priva di alogeni