Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
CP7429196
Cod. Produttore
7429196
Cod. EAN
4012196554812

Informazioni di prodotto

  • Serie: GT I14
  • Montaggio verticale fino a 14 moduli
  • Compatibile con serie civili italiane
  • Adatto per torrette a scomparsa
  • Dimensione nominale 9 moduli
  • Installazione box GT I14 verticale
  • Altezza minima da grezzo a finito
  • Quantità consigliata 45 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Box di montaggio per l'installazione verticale fino a 14 moduli compatibili con le maggiori serie civili a standard italiano. Adatti per torrette a scomparsa con dimensione nominale 9. Nota: quando si installa il box GT I14 è necessario tenere conto dell'altezza minima dal grezzo al finito nello schema riassuntivo.

larghezza

205 mm

Tipologia

Forma a bicchiere

profondità

82 mm

numero di apparecchi incassabili

14

lunghezza

220 mm

materiale

Metallo

numero di scarichi trazione

2

tipo di montaggio apparecchio per impianti

Avvitare