Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP6016642
Cod. Produttore
6016642
Cod. EAN
4012196013210

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Elemento giunzione
  • Applicazione: Passerella grigliata
  • Serie: GSV 34 A2
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elemento giunzione per passerella grigliata.

colore

Acciaio inox

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

lunghezza

34 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passarella a filo

acciaio inossidabile, decapato

adatto per filo canale a griglia

3,9 ... 4,9 mm

Produttore

GSV 34 VA4301 GIUNTO PER PASSERELLA