›

GSI-M0 200 10M

Cod. Rexel MESO5416466000
Cod. Produttore 5416466000
Cod. EAN 8413893050557

Informazioni principali

  • Serie: GSI
  • Tipo: Condotto flessibile
  • Materiale: Alluminio isolato
  • Lunghezza: 10 metri
  • Classe di reazione: M0
  • Diametro: 200 mm
  • Utilizzo: Ventilazione
  • Resistenza termica: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: INSULATED ALUMINIUM FLEXIBLE DUCTING

Caratteristiche tecniche

materiale isolante

Lana di vetro

Materiale esterno del tubo flessibile

Laminato di alluminio

Tubo esterno con spirale

Serie

GSI

GSI-M0 200 10M