Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR12801
Cod. Produttore
0000012801
Cod. EAN
8010300128016

Informazioni di prodotto

SC 503 B
Il regolatore VR12801 è un dispositivo monofase progettato per il controllo motorizzato con grado di protezione IP20. Dotato di un design funzionale e compatto, consente una regolazione precisa dell’intensità elettrica grazie alla manopola centrale e ai comandi laterali intuitivi. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e semplicità d’uso, garantisce sicurezza e protezione contro l’ingresso di corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm, assicurando prestazioni costanti in ambienti interni. La sua struttura è studiata per un’installazione agevole e un’integrazione armoniosa in diversi contesti elettrici. Descrizione del produttore: Gruppo comandi per ventilatori a soffitto Vortice. Installazione ad incasso in scatola elettrica standard UNI 503 . Colore bianco. Fornito completo di placca Vortice e compatibile con le principali serie di placche commerciali.

numero di fasi

1

Adatto per azionamento motorizzato

tensione primaria

240 V

grado di protezione (IP)

IP20

Max. tensione secondaria

240 V

Corrente nominale secondaria In

0,5 A

Produttore

Gruppo comandi ventilatori soffitto incasso bianco Vortice