Prodotti / Illuminazione /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW84639
Cod. Produttore
GW84639
Cod. EAN
8011564299771

Informazioni di prodotto

GRUPPO ALIM.2000W MT/MN 400V-50Hz IP20
Serie COLOSSEUM - Proiettori per grandi impianti - Proiettore, di alta potenza fino a 2000 W, in pressofusione di alluminio trattato con passivazione trivalente e verniciato a polveri di poliestere. Colosseum è disponibile con una vasta gamma di ottiche: simmetrica diffondente, simmetrica concentrante e circolare. Inoltre è dotato di dispositivo anticondensa in Gore-Tex per favorire la compensazione della pressione interna.

esecuzione

tradizionale

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

per tipo di lampada HI

per tipo di lampada HS

adatto per numero di lampade

1 1

adatto per potenza lampada

2000 W 2000 W

tensione nominale

400 V 400 V

con scarico della trazione

classe di protezione

I

lunghezza

295 mm

larghezza

200 mm

altezza

152 mm

Serie

LIGHTING,LIGHTING_NON_LED

scarico di trazione

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

GRUPPO ALIM.2000W MT/MN 400V-50HZ I