Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53060000
Cod. Produttore
53060000
Cod. EAN
8012952138221

Informazioni di prodotto

GROUND 2613 1900LM CLD CELL GRAFITE

Documentazione tecnica

Corpo e cornice in alluminio pressofuso con finitura grafite, dotati di diffusore in vetro semisferico resistente agli shock termici e agli urti. Questo apparecchio LED da 15W garantisce un flusso luminoso di 1100 lumen con temperatura colore di 4000K e indice di resa cromatica CRI 90, assicurando un’illuminazione efficace e di qualità. È progettato per un utilizzo duraturo con mantenimento del flusso luminoso al 70% fino a 50.000 ore (L70B50). Include pressacavo in nylon PG11 e predisposizione per la fila continua, ideale per installazioni esterne grazie alla protezione IP67 e resistenza agli agenti atmosferici. Il design con schermo e telaio bombato conferisce robustezza e un’estetica moderna. Descrizione del produttore: GROUND 2613 LED 15W CLD GRAFITEl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

Apparecchio LED 15W 1100LM IP67 esterni grafite