Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53063000
Cod. Produttore
53063000
Cod. EAN
8012952138238

Informazioni di prodotto

GROUND 2612 1900LM CLD CELL GRAFITE

Documentazione tecnica

2612 Ground è un apparecchio di illuminazione carrabile caratterizzato da un corpo e cornice in alluminio pressofuso con finitura grafite. Il diffusore è realizzato in vetro semisferico, resistente agli shock termici e agli urti, garantendo durabilità e sicurezza anche in ambienti esterni. È dotato di pressacavo in nylon PG11 e predisposizione per la fila continua, facilitando l’installazione e la connessione in serie. La sorgente luminosa LED COB offre una potenza di 20 W con un flusso luminoso di 1100 lumen a temperatura colore 4000 K e indice di resa cromatica CRI 90, assicurando una luce efficiente e di alta qualità. La manutenzione del flusso luminoso è garantita al 70% per 50.000 ore, confermando l’affidabilità nel tempo. Le dimensioni compatte con diametro di 296 mm e altezza di 93 mm rendono questo prodotto ideale per applicazioni che richiedono robustezza e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: GROUND 2612 LED 15W CLD GRAFITEl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 15W 1900LM carrabile esterni grafite