Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP6001080
Cod. Produttore
6001080
Cod. EAN
4012196102198

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Passerella grigliata
  • Bordo altezza: 55 mm
  • Portata: 400 A2
  • Tipo innesto: Rapido
  • Serie: GRM Series
  • Quantità consigliata: 3

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Passerella grigliata ad innesto rapido, con bordo di altezza pari a 55 mm.

colore

Acciaio inox

larghezza

400 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

55 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

2,35 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

diametro del filo

4,8 mm

Sezione utilizzabile

17500 mm²

forma del profilo

Forma a U

acciaio inossidabile, decapato

Adatto per l'integrità del circuito

connettore senza viti

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo II

Diametro cavo longitudinale

4,8 mm

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m

900 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

600 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

300 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

250 NEWTON_METRO

Diametro cavo trasversale

4,8 mm

Distanze di supporto possibili

1 ... 2,5 m

Serie

GRM Series

Produttore

GRM 55 400VA4301 PASSERELLA GRIGLIA