Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP6001078
Cod. Produttore
6001078
Cod. EAN
4012196101771

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Passerella grigliata
  • Bordo altezza: 55 mm
  • Tipo innesto: Rapido
  • Serie: GRM Series
  • Portata: 300 A2
  • Materiale: Acciaio A2
  • Uso: Industriale
  • Montaggio: Semplice

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Passerella grigliata ad innesto rapido, con bordo di altezza pari a 55 mm.

colore

Acciaio inox

larghezza

300 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

55 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

1,92 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

diametro del filo

4,8 mm

Sezione utilizzabile

12900 mm²

forma del profilo

Forma a U

acciaio inossidabile, decapato

Adatto per l'integrità del circuito

connettore senza viti

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo II

Diametro cavo longitudinale

4,8 mm

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m

700 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

500 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

250 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

200 NEWTON_METRO

Diametro cavo trasversale

4,8 mm

Distanze di supporto possibili

1 ... 2,5 m

Serie

GRM Series

Produttore

GRM 55 300VA4301 PASSERELLA GRIGLIA