Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP6001090
Cod. Produttore
6001090
Cod. EAN
4012195166023

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Passerella grigliata
  • Bordo altezza: 55 mm
  • Lunghezza: 150 cm
  • Materiale: A4 acciaio inox
  • Tipo innesto: Rapido
  • Serie: GRM Series
  • Quantità consigliata: 3 pezzi
  • Applicazione: Industriale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Passerella grigliata ad innesto rapido, con bordo di altezza pari a 55 mm.

colore

Acciaio inox

larghezza

150 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

55 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

0,86 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Acciaio inox 316 (1.4401)

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

diametro del filo

3,9 mm

Sezione utilizzabile

6300 mm²

forma del profilo

Forma a U

acciaio inossidabile, decapato

Adatto per l'integrità del circuito

connettore senza viti

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo II

Diametro cavo longitudinale

3,9 mm

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m

350 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

200 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

100 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

100 NEWTON_METRO

Diametro cavo trasversale

3,9 mm

Distanze di supporto possibili

1 ... 2,5 m

Serie

GRM Series

Produttore

GRM 55 150VA4401 PASSERELLA GRIGLIA