Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6000089
Cod. Produttore
6000089
Cod. EAN
4012195360766

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Passerella grigliata
  • Bordo alto 35 mm
  • Lunghezza 150 cm
  • Materiale: A4 inox
  • Montaggio: innesto rapido
  • Serie: GRM Series
  • Consigliata quantità 3
  • Uso: industriale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Passerella grigliata ad innesto rapido, con bordo di altezza pari a 35 mm.

colore

Acciaio inox

larghezza

150 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

35 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

0,63 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Acciaio inox 316 (1.4401)

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

diametro del filo

3,9 mm

Sezione utilizzabile

3660 mm²

forma del profilo

Forma a U

acciaio inossidabile, decapato

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo II

Diametro cavo longitudinale

3,9 mm

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m

250 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

110 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

100 NEWTON_METRO

Diametro cavo trasversale

3,9 mm

Distanze di supporto possibili

1 ... 2 m

Serie

GRM Series

Produttore

GRM 35 150 A4 PASSERELLA GRIGLIATA