Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP6000055
Cod. Produttore
6000055
Cod. EAN
4012195467700

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Passerella grigliata
  • Bordo altezza: 35 mm
  • Serie: GRM Series
  • Tipo innesto: Rapido
  • Materiale: Acciaio A2
  • Dimensione: 100 mm
  • Uso: Industriale
  • Installazione: Facile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Passerella grigliata ad innesto rapido, con bordo di altezza pari a 35 mm.

colore

Acciaio inox

larghezza

100 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

35 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

0,49 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

diametro del filo

3,9 mm

Sezione utilizzabile

2300 mm²

forma del profilo

Forma a U

acciaio inossidabile, decapato

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo II

Diametro cavo longitudinale

3,9 mm

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m

250 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

110 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

100 NEWTON_METRO

Diametro cavo trasversale

3,9 mm

Distanze di supporto possibili

1 ... 2 m

Serie

GRM Series

Produttore

GRM 35 100VA4301 PASSERELLA GRIGLIA