Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6000062
Cod. Produttore
6000062
Cod. EAN
4012195037149

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Passerella grigliata
  • Bordo altezza: 35 mm
  • Tipo innesto: Rapido
  • Serie: GRM Series
  • Lunghezza: 100 cm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Capacità carico: Standard industriale
  • Applicazione: Installazioni elettriche

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Passerella grigliata ad innesto rapido, con bordo di altezza pari a 35 mm.

colore

Zinco

larghezza

100 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

35 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

peso

0,5 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

3,9 mm

Sezione utilizzabile

2300 mm²

forma del profilo

Forma a U

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo II

Diametro cavo longitudinale

3,9 mm

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m

250 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

110 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

100 NEWTON_METRO

Diametro cavo trasversale

3,9 mm

Distanze di supporto possibili

1 ... 2 m

Serie

GRM Series

Produttore

GRM 35 100 G PASSERELLA GRIGLIATA G