Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP6002406
Cod. Produttore
6002406
Cod. EAN
4012196020515

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Passerella a filo
  • Bordo alto: 105 mm
  • Tipo: Giunto sagomato
  • Serie: GRM Series
  • Materiale: Grigliato
  • Codice prodotto: CP6002406
  • Quantità consigliata: 3
  • Uso: Industriale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Passerella a filo con giunto sagomato con bordo di altezza pari a 105 mm.

colore

Zinco

larghezza

200 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

105 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

peso

1,92 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

4,8 mm

Sezione utilizzabile

17500 mm²

forma del profilo

Forma a U

connettore senza viti

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo II

Diametro cavo longitudinale

4,8 mm

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m

1000 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

700 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

400 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

250 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

250 NEWTON_METRO

Diametro cavo trasversale

4,8 mm

Distanze di supporto possibili

1 ... 3 m

Serie

GRM Series

Produttore

GRM 105 200 G PASSERELLA GRIGLIATA