Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP6002402
Cod. Produttore
6002402
Cod. EAN
4012196020270

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Passerella grigliata
  • Bordo altezza: 105 mm
  • Tipo innesto: Rapido
  • Serie: GRM Series
  • Modello: GRM 105 100 G
  • Struttura: Grigliata
  • Quantità consigliata: 3

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Passerella grigliata ad innesto rapido, con bordo di altezza pari a 105 mm.

colore

Zinco

larghezza

100 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

105 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

peso

0,99 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

3,9 mm

Sezione utilizzabile

8200 mm²

forma del profilo

Forma a U

connettore senza viti

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo II

Diametro cavo longitudinale

3,9 mm

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m

800 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

550 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

370 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

270 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

250 NEWTON_METRO

Diametro cavo trasversale

3,9 mm

Distanze di supporto possibili

1 ... 3 m

Serie

GRM Series

Produttore

GRM 105 100 G PASSERELLA GRIGLIATA