Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000046056
Cod. Produttore
0000046056
Cod. EAN
8010300460567

Informazioni di prodotto

GRIGLIA CON FLYSCR.BIAN.D.100 VKC244F/SW
Descrizione del produttore: Griglia fissa antivolatile.

colore

Bianco

profondità di incasso

20 mm

materiale

Plastica

Diametro nominale del condotto

100 mm

Larghezza nominale del condotto

100 mm

Altezza nominale del condotto

100 mm

Passaggio libero

100 %

Con incasso per finestra

Larghezza facciata

155 mm

Diametro facciata

100 mm

altezza frontale

155 mm