Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000021938
Cod. Produttore
0000021938
Cod. EAN
8010300219387

Informazioni di prodotto

griglia circolare
Griglia di protezione realizzata in acciaio zincato, progettata per garantire sicurezza e robustezza nell’ambito degli impianti elettrici. La struttura resistente offre una protezione efficace contro contatti accidentali con componenti in movimento, mantenendo al contempo una buona ventilazione. Ideale per applicazioni industriali dove è richiesta durabilità e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Griglia di protezione circolare realizzata in filo metallico saldato, utile ad evitare l'ingresso di oggetti impedendone così il contatto con la girante. Conforme alla direttiva ROHS 2002/95/CE.

colore

Acciaio inossidabile

materiale

Acciaio zincato

Larghezza nominale del condotto

400 mm

Con incasso per finestra

Larghezza facciata

503 mm

Diametro facciata

503 mm

Con rete per uccelli

Produttore

Griglia circolare protezione filo metallico per ventilazione