›

GREENUP BOX 22 KW MODE 3 RFID COM

Cod. Rexel LE059007
Cod. Produttore 059007
Cod. EAN 3414972087254

Informazioni principali

  • Potenza: 22 kW (32 A)
  • Modalità ricarica: MODO 3
  • Comunicazione: Ethernet integrata
  • Lettore: RFID incluso
  • Installazione: Parete o pavimento
  • Bluetooth: Configurazione via App
  • Potenza minima: 9 kW per avvio
  • Serie: GREEN'UP PREMIUM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Stazione di ricarica Green Up Premium in plastica 22 kW (32 A) con lettore RFID e kit di comunicazione Ethernet integrati, per la ricarica di 1 veicolo elettrico. Ricarica (MODO 3). Installazione da parete o da pavimento (con piedistallo accessorio 0 590 52). La stazione deve essere accessoriata con circuito di alimentazione e dispositivi di protezione adeguati. Comunicazione locale via Bluetooth per la configurazione e la gestione tramite Smartphone con App EV CHARGE (Android o IOs - scaricabile gratuitamente dagli store digitali). Attenzione: la potenza minima disponibile per l\'avvio della ricarica deve essere di 9 kW.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Montaggio a parete

larghezza

295 mm

altezza

365 mm

profondità

140 mm

Materiale del corpo

Plastica

potenza allacciata nominale

22 KILOWATT

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP44

con interfaccia di comunicazione

funzione di controllo accesso

numero dei punti di carica

1

potenza massima per punto di carica

22 KILOWATT

numero di prese di carica tipo 2

1

con gestione di carica

esecuzione collegamento lato impianto

Trifase

Serie

GREEN UP PREMIUM

GREENUP BOX 22 KW MODE 3 RFID COM