›

GREEN UP PLAST EV BOX 7,4KW MODE 3+

Cod. Rexel LE059006
Cod. Produttore 059006
Cod. EAN 3414972345279

Informazioni principali

  • Potenza 7,4 kW (32 A)
  • Modalità MODO 3
  • Lettore RFID integrato
  • Comunicazione Ethernet integrata
  • Installazione parete o pavimento
  • Connessione Bluetooth per app
  • Serie GREEN'UP PREMIUM
  • Compatibilità 1 veicolo elettrico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Stazione di ricarica Green Up Premium in plastica 7,4 kW (32 A) con lettore RFID e kit di comunicazione Ethernet integrati, per la ricarica di 1 veicolo elettrico. Ricarica (MODO 3). Installazione da parete o da pavimento (con piedistallo accessorio 0 590 52). La stazione deve essere accessoriata con circuito di alimentazione e dispositivi di protezione adeguati. Comunicazione locale via Bluetooth per la configurazione e la gestione tramite Smartphone con App EV CHARGE (Android o IOs - scaricabile gratuitamente dagli store digitali).

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Montaggio a parete

larghezza

295 mm

altezza

365 mm

profondità

140 mm

Materiale del corpo

Plastica

potenza allacciata nominale

7,4 KILOWATT

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP44

con interfaccia di comunicazione

funzione di controllo accesso

numero dei punti di carica

1

potenza massima per punto di carica

7,4 KILOWATT

numero di prese di carica tipo 2

1

con gestione di carica

esecuzione collegamento lato impianto

Monofase

Serie

GREEN UP PREMIUM

GREEN UP PLAST EV BOX 7,4KW MODE 3+