›

GREEN UP HOME TRIF. 22KW M3+M2

Cod. Rexel LE057037
Cod. Produttore 057037
Cod. EAN 3414972586474

Informazioni principali

  • Potenza trifase: 22 kW (32 A)
  • Tensione operativa: 400 V~
  • Protezione ingressi: IP55 / IK10
  • Comunicazione: Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet
  • LED stato: Barra LED 3 colori
  • Temperatura operativa: -30°C a +50°C
  • Dimensioni (HxLxP): 470x270x161 mm
  • Serie: GREEN'UP HOME

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Stazione di ricarica trifase in corrente alternata Green Up Home trifase 22 kW (32 A) – cavo di ricarica NON incluso - per la ricarica di 1 veicolo elettrico in impianti domestici individuali. Ricarica (MODO 2 e MODO 3). Prese : 1 x TIPO 2s e 1 x TIPO 2P+T Green Up Access). Installazione da parete o da pavimento (con piedistallo accessorio 057057). Impiegabile sia in ambienti interni che esterni. Dotata di barra frontale a LED (3 colori) per la segnalazione dello stato di funzionamento. Comunicazione locale via Bluetooth oppure da remoto tramite accesso internet (Wifi o cavo Ethernet) per la configurazione e la gestione tramite Smartphone con App HOME + CONTROL (Android o iOs - scaricabile gratuitamente dagli store digitali). La stazione deve essere accessoriata con circuito di alimentazione e dispositivi di protezione adeguati. Rilevatore differenziale integrato RDC-DD, 6 mA. Prevedere un differenziale tipo (F) o tipo (A) - 30 mA da installare sul quadro di distribuzione. Involucro in policarbonato.

Caratteristiche tecniche

larghezza

272 mm

altezza

470 mm

profondità

160 mm

Materiale del corpo

Plastica

potenza allacciata nominale

22 KILOWATT

resistenza agli urti

IK10

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP55

numero dei punti di carica

1

potenza massima per punto di carica

22 KILOWATT

numero di prese di carica tipo 2

1

numero di prese domestiche

1

Con disgiuntore

Rilevamento della corrente di guasto CC

Plug and charge (ISO 15118)

Funzionamento e configurazione tramite app

esecuzione collegamento lato impianto

Trifase

Tensione d'ingresso

380 ... 415 V

sezione conduttore collegabile

6 ... 10 mm²

Serie

GREEN UP HOME

GREEN UP HOME TRIF. 22KW M3+M2