Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE058019
Cod. Produttore
058019
Cod. EAN
3414973028058

Informazioni di prodotto

Stazione ricarica Green Up Control con 2 prese monofase 7,4 kW / trifase 22 kW - MODO 3 – Ricarica di 2 veicoli contemporaneamente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Stazione di ricarica in corrente alternata monofase 7,4 kW (32 A) / trifase 22 kW (32 A) Green Up Control – cavo di ricarica NON incluso - per la ricarica di 2 veicoli elettrici. La stessa stazione di ricarica può essere cablata in modalità monofase o trifase a seconda del tipo di installazione e della potenza richiesta. Installazione da parete con kit di montaggio 059060 o a pavimento 059062 (forniti con una copertura frontale in metallo). Installabile sia in ambienti interni che esterni. Dotata di display LCD frontale per la visualizzazione dello stato di funzionamento. Nativamente connessa, può essere gestita remotamente dagli operatori dei punti di ricarica (CPO) - compatibile con il protocollo di comunicazione OCPP 1.6. Il controllo e il monitoraggio da remoto delle stazioni di ricarica Green\'up Control sono possibili da PC utilizzando la soluzione di controllo web integrata. Funzionalità integrate: gestione degli accessi (lettore di schede RFID) - Gestione dell\'alimentazione (DLM gestione dinamica del carico) - Connettività nativa 4G/LAN/WiFi. Slot per scheda SIM disponibile. Dotata di: contatore elettrico MID per fornire dati accurati per la fatturazione e protezione CC: 6 mA. I dispositivi di protezione a monte (non forniti) devono essere installati nel quadro elettrico e conformi alle normative locali.

larghezza

400 mm

altezza

600 mm

profondità

210 mm

Materiale del corpo

Acciaio

potenza allacciata nominale

22 KILOWATT

resistenza agli urti

IK10

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP55

numero dei punti di carica

2

potenza massima per punto di carica

22 KILOWATT

numero di prese di carica tipo 2

2

con contatore d'energia

Con lettore scheda RFID integrato

NFC (Near Field Communication)

Collegabile in rete tramite Wi-Fi

Standard di comunicazione mobile 4G (LTE)

Rilevamento della corrente di guasto CC

Esportazione dei registri di ricarica

Versione openchargepointprotocoll (Ocpp)

1.6

Plug and charge (ISO 15118)

Collegabile in rete tramite LAN

Con contatore di energia conforme a mid

Gestione del carico statico integrata

Adatto per la gestione dinamica del carico

Funzionamento e configurazione tramite app

esecuzione collegamento lato impianto

Altro

Conforme alla legislazione sulla calibrazione

Tensione d'ingresso

361 ... 440 V

sezione conduttore collegabile

1,5 ... 25 mm²

Serie

GREEN UP CONTROL