Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4658KNX
Cod. Produttore
L4658KNX
Cod. EAN
8005543535363

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 29 Vd.c. SELV
  • Grado protezione: IP20
  • Rilevatore: infrarossi passivi (PIR)
  • Installazione: serie civile Livinglight
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Connessione: bus KNX rosso-nero
  • Pulsante: a bordo
  • Serie: LIVINGLIGHT

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore KNX con sensore PIR integrato, caratterizzato da un design moderno in colore antracite. Progettato per l’integrazione in impianti domotici, consente il controllo intelligente delle luci attraverso il rilevamento di movimento. La finitura elegante e discreta si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, garantendo funzionalità avanzate e affidabilità per la gestione automatizzata dell’illuminazione. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: LivingLight antracite. Green Switch KNX ad infrarossi passivi (PIR), grado di protezione IP20.Dotato di pulsante a bordo, ideale per l\'installazione in aree di passaggio (es. corridoio, atrii, servizi igienici...).Connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione SELV 29 Vd.c. da bus KNX.Installazione in serie civile, da completare con supporto e placca serie civile Livinglight.Dimensioni 2 moduli.

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Green Switch KNX PIR antracite per domotica passaggi