Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4658KNX
Cod. Produttore
N4658KNX
Cod. EAN
8005543535370

Informazioni di prodotto

Green Switch KNX ad infrarossi passivi (PIR) serie Livinglight

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore KNX con sensore PIR integrato, progettato per il controllo intelligente dell'illuminazione. Il dispositivo, di colore bianco, garantisce un funzionamento efficiente grazie alla tecnologia di rilevamento del movimento, ideale per ottimizzare il consumo energetico in ambienti residenziali e commerciali. Il design compatto e moderno si adatta perfettamente a qualsiasi contesto, assicurando facilità di installazione e integrazione con sistemi domotici avanzati. Realizzato con materiali di alta qualità, offre affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Green Switch KNX ad infrarossi passivi (PIR), grado di protezione IP20.Dotato di pulsante, ideale per l\'installazione in aree di passaggio (es. corridoio, atrii, servizi igienici...).Connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione SELV 29 Vd.c. da bus KNX.Da completare con supporto e placca serie civile Livinglight.Dimensioni 2 moduli.

prodotto Sustainable

Si

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Green Switch KNX PIR 2 moduli Livinglight passaggi interni