› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Building Automation (KNX)

Green Switch KNX PIR 180° 8m Axolute Automazione Edifici

Cod. Rexel BTIHC4658KNX
Cod. Produttore HC4658KNX
Cod. EAN 8005543535394

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione alimentazione: 29 V= KNX BUS
  • Assorbimento: 16 mA (PIR)
  • Angolo rilevamento: 180°
  • Portata rilevamento: 8 m
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura esercizio: -5°C +45°C
  • Resistenza urti: IK04

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il sensore KNX PIR Axolute HC4658KNX è un dispositivo di rilevamento passivo a infrarossi progettato per l'installazione su scatole per dispositivi elettrici, ideale per ambienti interni come corridoi, bagni e locali tecnici. Questo sensore integra funzionalità avanzate di rilevamento movimento e misurazione del livello di luce naturale per il controllo automatico o manuale dell'illuminazione, con regolazione costante della luminosità. Supporta modalità operative multiple, tra cui Auto ON/OFF, Walkthrough e Manual ON/Auto OFF, garantendo un'efficiente gestione energetica. Il dispositivo funziona con alimentazione KNX a 29 V e assorbe 16 mA in modalità PIR. La sensibilità del sensore è regolabile e può coprire un'area di rilevamento fino a 8 metri di raggio, con un angolo di copertura studiato per ottimizzare la rilevazione in spazi interni. È possibile configurare parametri come soglia di luminosità (da 5 a 1275 lux), tempo di ritardo (da 5 secondi a quasi 18 ore), livelli di standby e modalità di funzionamento tramite software ETS o strumenti di configurazione dedicati come il gateway 088230 e l'app Legrand Close Up. Il sensore dispone di un pulsante ON/OFF, un pulsante di programmazione KNX, LED per indicazione movimento e programmazione, oltre a un sensore di luminosità integrato. La sua struttura meccanica garantisce protezione IP20 e resistenza agli urti IK04, con un range di temperatura operativa da -5°C a +45°C. Tra le funzionalità avanzate, il sensore supporta configurazioni master/slave per estendere la zona di rilevamento e scenari personalizzati basati su presenza/assenza. È inoltre dotato di funzione Virtual Keycard, particolarmente utile in ambito alberghiero, per gestire la presenza in stanza e attivare scenari specifici. Il design compatto e la compatibilità con la serie Axolute lo rendono ideale per integrazioni in impianti domotici KNX, consentendo un controllo intelligente e flessibile dell'illuminazione, con un occhio attento al risparmio energetico e al comfort ambientale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Green Switch KNX - Sensore ad infrarossi passivi (PIR) con angolo di rilevamento di 180°, portata 8m. Grado di protezione IP 41. Altezza di fissaggio raccomandata: 1,2 m. Da utilizzare con placca e supporto della serie Axolute.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Serie

AXOLUTE

Green Switch KNX PIR 180° 8m Axolute Automazione Edifici