›

GREEN E27 75W NERO

Cod. Rexel AILMLB12622
Cod. Produttore LB12622
Cod. EAN 8012680015320

Informazioni principali

Green E27 Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina a incandescenza con attacco E27, potenza di 75 watt e finitura nera. Progettata per garantire un'illuminazione efficace e un design sobrio, è ideale per ambienti che richiedono una luce calda e confortevole. La sua struttura robusta assicura durata e affidabilità nel tempo, rendendola una scelta versatile per applicazioni domestiche e professionali.

Caratteristiche tecniche

resistenza agli urti

IK08

tipo di tensione

AC/DC

apparecchio di servizio

non necessario

colore della luce

bianco

materiale della scatola

plastica

tensione nominale

220 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

218 mm

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

colore della scatola

nero

profondità

218 mm

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio incluso

portalampada

E27

altezza

301 mm

classe di protezione

II

max. potenza della lampada

75 W

GREEN E27 75W NERO