Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP6001998
Cod. Produttore
6001998
Cod. EAN
4012196624799

Informazioni di prodotto

  • Curva 90° orizzontale
  • Per passerelle grigliate
  • Altezza bordo: 55 mm
  • Serie: GRB 90 515 G
  • Materiale resistente
  • Facile installazione
  • Adatto uso industriale
  • Quantità consigliata: 800

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Curva 90° orizzontale per passerelle grigliate con altezza del bordo di 55 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Tipologia costruttiva

Gomito orizzontale

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

diametro del filo

3,9 mm

Adatto per la larghezza del canale grigliato

150 mm

Adatto per l'altezza del canale grigliato

55 mm

Produttore

GRB 90 515 G CURVE CANALI GRIGLIATI