Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP6001920
Cod. Produttore
6001920
Cod. EAN
4012196352630

Informazioni di prodotto

  • Curva 90° orizzontale passerelle
  • Altezza bordo 55 mm
  • Serie GRB 90 510 G
  • Adatto per passerelle grigliate
  • Materiale resistente
  • Installazione facile
  • Dimensioni standard
  • Uso industriale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Curva 90° orizzontale per passerelle grigliate con altezza del bordo di 55 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Tipologia costruttiva

Gomito orizzontale

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

diametro del filo

3,9 mm

Adatto per la larghezza del canale grigliato

100 mm

Adatto per l'altezza del canale grigliato

55 mm

Produttore

GRB 90 510 G CURVE CANALI GRIGLIATI