Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP6002323
Cod. Produttore
6002323
Cod. EAN
4012196002177

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Curva 90° orizzontale
  • Altezza bordo: 105 mm
  • Applicazione: Passerelle grigliate
  • Serie: GRB 90 130 FT
  • Codice prodotto: CP6002323
  • Quantità consigliata: 150

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Curva 90° orizzontale per passerelle grigliate con altezza del bordo di 105 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Gomito orizzontale

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

diametro del filo

4,8 mm

Adatto per la larghezza del canale grigliato

300 mm

Adatto per l'altezza del canale grigliato

105 mm

Produttore

GRB 90 130 FT CURVE CANALI GRIGLIAT