Prodotti / Utensili / Fissaggio / Collari in metallo /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710291
Cod. Produttore
BIZ710291
Cod. EAN
3700420321866

Informazioni di prodotto

  • Materiale: acciaio zincato
  • Ø tubo: 20 mm
  • Ø foro: 7 x 5 mm
  • Resistenza temp.: 0-+70 °C
  • Confezione: 100 pezzi
  • Applicazioni: fissaggio cavi e tubi
  • Modalità d'uso: fissare con vite
  • Serie: BIZ 710 291

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Graffetta in metallo rinforzata con foro per vite, realizzata in acciaio zincato resistente a temperature da 0 a +70 °C. Progettata per il fissaggio sicuro di cavi elettrici, guaine ICTA, tubi in rame, tubi flessibili e rigidi isolati, con un diametro del tubo di 20 mm e foro di 7 x 5 mm. La confezione comprende 100 pezzi, ideali per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata nel tempo. La struttura in acciaio zincato garantisce protezione dalla corrosione e affidabilità nei fissaggi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Graffetta forata e rinforzata, 1 foro Ø 20 mm, acciaio zincato (x 100), ideale per fissare cavi elettrici, guaine PVC, tubi di rame e rigidi. L'articolo viene fissato mediante una vite (è necessario forare).

colore

Grigio

Tipologia

A una vite

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

20 mm

Produttore

Graffetta forata rinforzata acciaio zincato 20mm fissaggio elettrico