Prodotti / Utensili / Fissaggio / Aggraffatrici e Graffette /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ310150
Cod. Produttore
BIZ310150
Cod. EAN
3700420310624

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Ø cavo: 8-10 mm
  • Ø chiodo: 2 mm
  • Lunghezza chiodo: 25 mm
  • Materiale: PEHD e acciaio zincato
  • Temperatura: -30°C a +67°C
  • Marcatura Ø cavo: Su ogni chiodo
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Graffetta con chiodo ideale per il fissaggio di cavi e guaine su supporti in legno, progettata per cavi con diametro da 8 a 10 mm. Realizzata in polietilene ad alta densità (PEHD) di colore grigio RAL 7035, offre una buona resistenza e flessibilità grazie al materiale morbido. Il chiodo in acciaio zincato temprato lucido garantisce una lunga durata e resistenza alla ruggine. La punta affilata facilita l'installazione diretta nel legno, assicurando un fissaggio sicuro e stabile. Ogni chiodo è marcato con il diametro del cavo per un facile riconoscimento e una corretta applicazione. La graffetta è indicata per applicazioni elettriche e rispetta la direttiva RoHS, garantendo la conformità ai requisiti di sicurezza e sostenibilità. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Graffetta tonda con chiodo, Ø 8-10 mm, Ø 2 x 25 mm, grigia (x 100), ideale per fissare tubi e cavi nel legno in ambienti interni.

colore

Grigio

con chiodo

lunghezza del chiodo

25 mm

Chiodo d'acciaio temprato

materiale

Plastica

diametro del chiodo

2 mm

Adatto per diametro

8 ... 10 mm

Produttore

Graffetta tonda chiodo Ø8-10 mm fissaggio cavi interno legno 100 pz