Prodotti / Utensili / Fissaggio / Aggraffatrici e Graffette /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ310151
Cod. Produttore
BIZ310151
Cod. EAN
3700420310631

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Ø cavo: 11-15 mm
  • Ø chiodo: 2 mm
  • Lunghezza chiodo: 35 mm
  • Materiale: PEHD e acciaio zincato
  • Resistenza temp.: -30 a +67 °C
  • Applicazione: Fissaggio cavi nel legno
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Graffetta con chiodo di colore grigio RAL 7035, realizzata in polietilene ad alta densità (PEHD) con punta in acciaio zincato temprato lucido e antiruggine. Progettata per il fissaggio di cavi e guaine nel legno, supporta diametri di cavo da 11 a 15 mm e presenta un chiodo di 2 mm di diametro e 35 mm di lunghezza. Il materiale morbido della graffetta garantisce una presa sicura senza danneggiare i cavi. Ogni chiodo è marcato con il diametro del cavo per una facile identificazione. Resistente a temperature da -30 a +67 gradi Celsius, è conforme alla direttiva RoHS per un utilizzo sicuro e sostenibile. La confezione contiene 100 pezzi. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Graffetta tonda con chiodo, Ø 11-15 mm, Ø 2 x 35 mm, grigia (x 100), ideale per fissare tubi e cavi nel legno in ambienti interni.

Protezione della superficie

Non trattato

con chiodo

lunghezza del chiodo

35 mm

qualità del materiale

Polietilene (PE)

materiale

Plastica

diametro del chiodo

2 mm

Adatto per diametro

11 ... 15 mm

Produttore

Graffetta tonda con chiodo Ø11-15 mm per fissaggio cavi interni legno confezione 100 pezzi