›

GPX 100 6M

Cod. Rexel MESO5209149000
Cod. Produttore 5209149000
Cod. EAN 3411451399679

Informazioni principali

GPX.100 6M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Grey PVC rectangular flexible ducting supplied reinforced with polyester and supplied in 6 m compressed lengths for dwelling ventilation applications.

Caratteristiche tecniche

materiale della spirale

Acciaio

Materiale del tubo flessibile

PVC

Pressione massima di esercizio a 20°C

0,3 bar

Colore della parete esterna

Grigio

Materiale inserto

Plastica

Con spirale esterna

Serie

GPX

GPX 100 6M