Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32
colore
Grigio
tensione nominale
1000 V
lunghezza
250 mm
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
larghezza/dimensione modulare
52 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
89 mm
esecuzione collegamento elettrico 1
Raccordo a bullone
esecuzione collegamento elettrico 2
numero di piani
1
numero di punti di fissaggio per ogni piano
2
materiale del corpo isolante
Materiale termoplastico
posizione di collegamento
Laterale
corrente nominale In
600 A
esecuzione antideflagrante 'Ex e'
Temperatura d'esercizio
-40 ... 100 °C
sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità
35 ... 300 mm²
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te