›

GP PRO 80 20M

Cod. Rexel MESO5209147800
Cod. Produttore 5209147800
Cod. EAN 3411453399899

Informazioni principali

GP.PRO 80 20M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Flexible PVC ducting grey with a spiral steel wire frame. Used in individual VMC installations.

Caratteristiche tecniche

diametro interno

80 mm

materiale della spirale

Acciaio

Materiale del tubo flessibile

PVC

Pressione massima di esercizio a 20°C

0,3 bar

Colore della parete esterna

Grigio

Materiale inserto

Plastica

Con spirale esterna

Serie

GPPRO

GP PRO 80 20M