›

GP 125 6M

Cod. Rexel MESO5209147600
Cod. Produttore 5209147600
Cod. EAN 3411453399837

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GP 125 6M è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate in applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed elettriche. Ideale per installazioni che richiedono precisione e sicurezza, questo dispositivo si distingue per la sua efficienza e facilità di integrazione nei sistemi elettrici esistenti. La sua struttura robusta e compatta lo rende adatto a diverse configurazioni, offrendo un funzionamento stabile e continuo.

Caratteristiche tecniche

diametro interno

125 mm

materiale della spirale

Acciaio

Materiale del tubo flessibile

PVC

Pressione massima di esercizio a 20°C

0,3 bar

Colore della parete esterna

Grigio

Materiale inserto

Plastica

Con spirale esterna

Serie

GP

GP 125 6M