› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Tubazioni flessibili x ventilazione ed aspirazione

Ventilatore oscillante da pavimento 8 velocità con telecomando IR e motore DC brushless, altezza regolabile max 1,69 m, uso domestico e ufficio

Cod. Rexel VR0000060623
Cod. Produttore 0000060623
Cod. EAN 8010300606231

Informazioni principali

  • Serie: GORDON EVO C 40/16
  • Motore: DC brushless 8 velocità
  • Alimentazione: 24V con spina italiana
  • Oscillazione: 30°, 60°, 90° orizzontale
  • Timer: spegnimento fino a 8 ore
  • Materiali: metallo e ABS verniciato
  • Altezza: regolabile fino a 1,69 m
  • Controllo: telecomando IR e display

Descrizione del prodotto

Ventilatore a piantana realizzato in metallo di colore antracite, caratterizzato da un funzionamento continuo e oscillazione per una distribuzione uniforme dell’aria. Dotato di otto velocità di ventilazione, garantisce prestazioni elevate e personalizzabili per il massimo comfort negli ambienti interni. Design robusto e moderno, ideale per chi cerca efficienza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Ventilatore oscillante da pavimento dotato di telecomando IR e motore DC brushless. Griglia, involucro portamotore e base d’appoggio in metallo verniciato grigio. Cornice centrale, posta fra la griglia anteriore e quella posteriore, realizzata in materiale plastico (ABS) verniciata grigia. Asta di sostegno del gruppo motoventilante in alluminio verniciato grigio. GORDON EVO C 40/16" è dotato di un’asta scomponibile il cui elemento centrale è collegabile alle due estremità tramite un meccanismo ad innesto rapido, consentendo di adattarne l’altezza (max 1,69 m) a seconda delle necessità. Pulsanti a sfioro con display per la visualizzazione delle funzioni impostate, posizionati sull’asta di sostegno. Telecomando IR, di forma circolare, per il controllo a distanza. Girante assiale direttamente accoppiata ad un motore DC (brushless) a 8 velocità, progettato per garantire un funzionamento sicuro ed affidabile. Oscillazione automatica sul piano orizzontale, selezionabile a 30°, 60° o 90°. Possibilità di regolazione manuale del corpo ventilante sul piano verticale. Timer per lo spegnimento automatico, impostabile fino ad un massimo di 8 ore. Alimentatore a 24V con spina italiana e cavo di alimentazione di lunghezza utile pari a 180 cm.

Caratteristiche tecniche

larghezza

456 mm

altezza

1682 mm

profondità

380 mm

assorbimento di potenza

24 W

Con telecomando/comando remoto

Numero di velocità di ventilazione

8

funzionamento continuo

diametro girante

360 mm

oscillazione

materiale

Metallo

colore di base

Antracite

dimensione del cestello

456 mm

ricircolo dell'aria

2640 METROC_ORA

Ventilatore oscillante da pavimento 8 velocità con telecomando IR e motore DC brushless, altezza regolabile max 1,69 m, uso domestico e ufficio