› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Tubazioni flessibili x ventilazione ed aspirazione

Ventilatore oscillante da tavolo DC brushless grigio con timer

Cod. Rexel VR0000060624
Cod. Produttore 0000060624
Cod. EAN 8010300606248

Informazioni principali

  • Serie: GORDON EVO
  • Motore: DC brushless
  • Velocità: 4 livelli
  • Alimentazione: 24V DC
  • Oscillazione: 90° orizzontale
  • Timer: fino a 4 ore
  • Materiale: metallo e ABS
  • Cavo: 180 cm con spina IT

Descrizione del prodotto

Ventilatore da tavolo in metallo di colore antracite, dotato di quattro velocità di ventilazione per un comfort personalizzato. Progettato per funzionamento continuo, offre un'oscillazione efficace che distribuisce l'aria in modo uniforme nell'ambiente. Il design robusto e moderno lo rende ideale per un utilizzo domestico o professionale, garantendo prestazioni affidabili e durature. Descrizione del produttore: Ventilatore oscillante da tavolo dotato di motore DC brushless. Griglia, involucro portamotore e base d’appoggio in metallo verniciato grigio. Cornice centrale, posta fra la griglia anteriore e quella posteriore, realizzata in materiale plastico (ABS) verniciata grigia. Asta di sostegno del gruppo motoventilante in metallo verniciato grigio. Pulsanti a sfioro con luci led per la visualizzazione delle funzioni impostate, posizionati sull’asta di sostegno. Girante assiale direttamente accoppiata ad un motore DC (brushless) a 4 velocità, progettato per garantire un funzionamento sicuro ed affidabile. Oscillazione automatica sul piano orizzontale (angolo max 90°). Possibilità di regolazione manuale del corpo ventilante sul piano verticale. Timer per lo spegnimento automatico, impostabile fino ad un massimo di 4 ore. Alimentatore a 24V con spina italiana e cavo di alimentazione di lunghezza utile pari a 180 cm.

Caratteristiche tecniche

larghezza

348 mm

Tipologia

ventilatore da tavolo

altezza

565 mm

profondità

330 mm

assorbimento di potenza

22 W

Numero di velocità di ventilazione

4

funzionamento continuo

diametro girante

317 mm

oscillazione

materiale

Metallo

colore di base

Antracite

dimensione del cestello

348 mm

ricircolo dell'aria

2340 METROC_ORA

Ventilatore oscillante da tavolo DC brushless grigio con timer
€ 103,44 x 1 pz.
(pz.)