Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99397900
Cod. Produttore
99397900
Cod. EAN
8012952145939

Informazioni di prodotto

GONNELLA PER SATURNO ACC.540 TRASPARENTE
Gonnellina per Saturno modello 540, realizzata in policarbonato trasparente con superficie interna acanalata e trattamento anti-UV. Progettata per essere un elemento di finitura estetica, contribuisce a ridurre l’abbagliamento diretto, migliorando il comfort visivo. Le sue dimensioni sono 145 mm di altezza e 490 mm di diametro, con un peso di 0,6 kg. Questo componente si distingue per la resistenza e la trasparenza del materiale, ideale per applicazioni di illuminazione elettrica dove è richiesta una protezione affidabile e una diffusione ottimale della luce. Descrizione del produttore: Gonnella - 370mm

diametro

490 mm

Produttore

Gonnellina trasparente policarbonato anti-UV per illuminazione tecnica Saturno 540