Descrizione del prodotto
Gonnellina per SATURNO in policarbonato anti-UV con finitura opale, caratterizzata da una superficie interna rigata che contribuisce a ridurre l'abbagliamento diretto. Progettata come elemento estetico di finitura per apparecchi di illuminazione, presenta un diametro di 490 mm, un'altezza di 145 mm e un peso di 0,6 kg. La struttura in policarbonato garantisce resistenza e durata nel tempo, mantenendo un'ottima trasmissione luminosa con riduzione dell'abbagliamento per un comfort visivo superiore. Descrizione del produttore: Gonnella - 370mm