Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
CX2284510
Cod. Produttore
2284510
Cod. EAN
4017918055684

Informazioni di prodotto

Modulo passivo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Initiatormodul mit Leuchtanzeige, Anschluss 1: IDC/FLK-Stiftleiste 1x 50-polig, Anschluss 2: Schraubanschluss 100-polig, Anzahl der Kanäle: 32, Ansteuerlogik: plusschaltend

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

179,5 mm

altezza

90 mm

profondità

79 mm

corrente nominale

1 A

numero di poli

100

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

Produttore

GMSTBO 2,5 HV/ 3-GL-7,25 THR