› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

GMSTBO 2,5 HV/ 2-GL-7,25 THR

Cod. Rexel CX2284578
Cod. Produttore 2284578
Cod. EAN 4017918055745

Informazioni principali

  • Collegamento 1: IDC/FLK 1x 50-poli
  • Collegamento 2: Connessione a vite 40-poli
  • Numero canali: 32
  • Tipo prodotto: Modulo interfaccia
  • Serie: VARIOFACE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connettore maschio IDC/FLK 1x 50-poli, collegamento 2: Connessione a vite 40-poli, numero di canali: 32

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

113 mm

altezza

90 mm

profondità

68 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

50

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

GMSTBO 2,5 HV/ 2-GL-7,25 THR