› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

GMSTBA 2,5/ 7-G BD:1-7

Cod. Rexel CX1005305
Cod. Produttore 1005305
Cod. EAN 4017918012496

Informazioni principali

  • Tipo montaggio: fascette
  • Diametro cavo: ≥ 6 mm
  • Campo testo altezza: 17 mm
  • Campo testo larghezza: 40 mm
  • Colore: trasparente/bianco
  • Materiale: supporto plastico
  • Serie: KMK 4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto per segnacavi, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: ≥ 6 mm, altezza del campo di testo: 17 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

43,5 mm

altezza

22,81 mm

materiale

Altro

GMSTBA 2,5/ 7-G BD:1-7