Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP1124663
Cod. Produttore
1124663
Cod. EAN
4012195486114

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Angolare montaggio 90°
  • Fori: 2 fori per collegamento
  • Compatibilità: Profilati 41x41 e 41x21 mm
  • Serie: Rail system
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Uso: Staffa di collegamento
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Angolare di montaggio con 2 fori per il collegamento di profilati 41 x 41 mm e 41 x 21 mm con angolo di 90°.

adatto per

Profilo a C

Protezione della superficie

Zincato a caldo

materiale

Acciaio

Serie

Rail system

Produttore

GMS 4 VW 90 FT ANGOLARE DI COLLEGAM