› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

GMKDS 1,5/ 2 BD:1-2

Cod. Rexel CX1005266
Cod. Produttore 1005266
Cod. EAN 4017918012489

Informazioni principali

  • Tipo montaggio: fascette
  • Diametro cavo: ≥ 6 mm
  • Altezza campo testo: 8 mm
  • Larghezza campo testo: 29 mm
  • Colore: trasparente/bianco
  • Materiale: supporto segnacavi
  • Serie: KMK 2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto per segnacavi, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: ≥ 6 mm, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

32,76 mm

altezza

14,82 mm

materiale

Altro

GMKDS 1,5/ 2 BD:1-2