Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6015247
Cod. Produttore
6015247
Cod. EAN
4012196421510

Informazioni di prodotto

  • Serie: GMA M10 FS
  • Tipo: Sospensione centrale
  • Montaggio: Doppia piastra
  • Applicazione: Passerelle grigliate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Sospensione centrale, con doppia piastra, per passerelle grigliate.

colore

Zinco

Tipologia

Agganciato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Produttore

GMA M10 FS CULLA PER ASTA FILETTATA