Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42672000
Cod. Produttore
42672000
Cod. EAN
8012952053333

Informazioni di prodotto

GLOBO RIGATO 1356 MAX 40 Ø260 S TRASP.
Descrizione del produttore: Globo rigato modello 1356, progettato per supportare una potenza massima di 40 watt. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e sicurezza nell’uso elettrico. Adatto per installazioni che richiedono affidabilità e prestazioni costanti, è ideale per applicazioni domestiche e professionali. La struttura rigata assicura una migliore dissipazione del calore, contribuendo a mantenere l’efficienza del dispositivo nel tempo.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP65