› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

GLOBO RIG.CHIARO X FANALI CIL.PICCO

Cod. Rexel PL819012
Cod. Produttore 819012
Cod. EAN 8014950800377

Informazioni principali

  • Tipo: Plafoniera stagna LED
  • Applicazione: Industriale e terziario
  • Protezione: Alto grado IP
  • Uso: Magazzini, garage, cantine
  • Illuminazione: Efficienza luminosa LED
  • Risparmio: Energetico notevole
  • Serie: PL819012
  • Forma: Cilindrica piccola

Descrizione del prodotto

GLOBO RIG.CHIARO X FANALI CIL.PICCOLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: GLOBO RIG.CHIARO X FANALI CIL.PICCOLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.
GLOBO RIG.CHIARO X FANALI CIL.PICCO