› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

GLOBO RIG.CHIARO X FANALI CIL.MEDIO

Cod. Rexel PL819112
Cod. Produttore 819112
Cod. EAN 8014950800520

Informazioni principali

  • Descrizione: GLOBO RIG.CHIARO
  • Applicazione: Fanali cilindrici medi
  • Protezione: IP elevato contro polvere
  • Uso: Industriale e terziario
  • Efficienza: Risparmio energetico LED
  • Ambienti: Garage, cantine, magazzini
  • Serie: PL819112
  • Illuminazione: Alta efficienza luminosa

Descrizione del prodotto

GLOBO RIG.CHIARO X FANALI CIL.MEDIOLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: GLOBO RIG.CHIARO X FANALI CIL.MEDIOLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.
GLOBO RIG.CHIARO X FANALI CIL.MEDIO