› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

GLOBO RIG.CHIARO X FANALI CIL.GRAND

Cod. Rexel PL819212
Cod. Produttore 819212
Cod. EAN 8014950800612

Informazioni principali

  • Serie: PL819212
  • Grado protezione: IP
  • Tipo luce: LED
  • Uso: Industriale/terziario
  • Applicazioni: Garage, magazzini
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Design: Plafoniera stagna
  • Materiale: Corpo rigido chiaro

Descrizione del prodotto

GLOBO RIG.CHIARO X FANALI CIL.GRANDLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: GLOBO RIG.CHIARO X FANALI CIL.GRANDLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.
GLOBO RIG.CHIARO X FANALI CIL.GRAND